大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 1種A形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(10000個)
ねじの呼び
M2
注文コード
43409685
品番
M2×5
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
151
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2
山数
32
長さ(mm)
5
材質
ステンレス
十字穴番号
1
寸法d(mm)
(最大)2.1/(最小)2
寸法r(mm)
(最大)0.3
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
1.3
寸法m(mm)
2.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
3.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧