smc PENTAX-D FA645 55mmF2.8 AL[IF] SDM AW 標準単焦点レンズ PENTAX(ペンタックス) 43409784

標準単焦点レンズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード43409784品番smc PENTAX-D FA645 55mmF2.8 AL[IF] SDM AW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

最新の光学系を採用した645Dに最適の新しい標準レンズ。非球面レンズ、エアロ・ブライト・コーティングなどにより、高水準のデジタル画質を実現。円形絞り(F2.8~5.6)を採用し背景の点光源のボケ味を美しく描写します。AF駆動はスムーズで正確な超音波モーター(SDM)。フォーカシングの際に全長が変わらず、バランスのよいホールディングができます。645Dボディと同様の防塵・防滴機能を備えており、小雨などの悪条件下でも、確かな撮影能力を確保できます。AF/MFを素早く切り替えられるクイックシフト・フォーカス・システムを採用。645フィルムカメラと組み合わせた場合、マニュアルフォーカスレンズとして使用できます。

付属品フード(PH-RBN67)/ケース(S100-120)長さ(mm)68.2質量(g)416倍率0.17倍レンズ標準単焦点最大径(Φmm)81.3焦点距離(mm)55(43.5)レンズ構成7群9枚撮影距離(m)0.5マウント645マウントフィルター外径(mm)67
注意
※このレンズには絞りリングがありません。絞りはA位置[オート]として制御されますので、A位置に対応していない露出モードやアクセサリーはご利用いただけません。フィルム645(645N/645N II)に装着時は、マニュアルフォーカスのみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする