曜日別特売
VF1130-3GE1-01 VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1130) SMC 43412172

※1-2-M07-4-VF1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1130)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(3) AC110/AC115管接続口径A、Bポート:(01) 1/8リード線取出方法(G) グロメット注文コード43412172品番VF1130-3GE1-01
参考基準価格(税別)¥9,350販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(-) Rc管接続口径A、Bポート:(01) 1/8リード線取出方法(G) グロメットランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし切換方式(1) 2位置シングル使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)リード線(m)0.3コイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする