曜日別特売
RC-36 エアースティック KOTO 43412259

エアースティック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード43412259品番RC-36
参考基準価格(税別)¥17,170販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

斬新な横噴出し式エアーガンです。ノズル径がΦ12mmと細く長いので、狭く奥まった所にもエアー吹きが可能です。
穴径Φ1.4mm×5穴の噴出し口で広い範囲を直撃します。
エアー流量調整機能付きです。

ノズル長(mm)900ノズル径(Φmm)12穴径(Φmm)1.4
注意
※本製品は通常のエアーガンと異なり排出口が横向きの為、大きく振られるのでご注意ください。
※本製品はエアー専用です。水等は対応していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする