Panasonic(パナソニック)
電動自転車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1台
注文コード
43412435
品番
BE-ELSL63V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥116,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
毎日の通学を快適に!
機能充実のスタンダードモデル。
ワイヤ内蔵アルミフレーム(キャリヤ一体型)
籐風バスケット
エコナビ液晶スイッチ4SL
タイヤサイズ
26×1-3/8 WO
色
ペールブルー
変速段数
内装3段
バッテリー容量(Ah)
16
走行距離(km)
【パワーモード】約59、【オートマチックモード】約70、【ロングモード】約100
充電時間(時間)
約5
仕様
ワイヤ錠付(1キー3ロック)、リトルLEDビームランプ2、ソーラーオートテール3、ワイドテリーサドル(補助ガード付)、かろやかスタンド2、くるピタ、ハードランナータイヤ(26×1-3/8WO)&肉厚チューブ、スリムキャリヤ(クラス27/最大積載量27kg)、スリムツートングリップ、ステンレスリムと極太スポーク(前#13/後#12)、バスケット、リフレクター(バスケット下・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け)、リヤキャリヤ(標準装備(クラス27))、補助速度範囲(24km/h未満)、 ワット時定格量(404Wh)、コンパクトスピードセンサー、チャイルドシート装着可能、BAA(安全・環境基準適合車)、スペアキー対応
適合
【バッテリー】NKY582B02(ブラック・20Ah)、NKY583B02(ホワイト・20Ah)、NKY580B02(ブラック・16Ah)、NKY581B02(ホワイト・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY579B02(ホワイト・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)、NKY577B02(ホワイト・8Ah)
全長(mm)
1875
質量(kg)
27.6(バッテリーを含む)、約3.1(バッテリー)、約1.0(充電器)
全幅(mm)
580
制御方式
踏力比例制御-磁歪式
フレーム
U形
モータータイプ
直流ブラシレスモーター
表示
【エコナビ液晶スイッチ4SL】 エコナビ表示(エコナビ走行時の点灯表示)、バッテリー残量表示、残り走行距離表示、残り走行時間表示、ライトON-OFFスイッチ(オートライト機能付)、オートメモリー機能、バックライト常時点灯
定格出力(W)
250
ハンドル
バー:プロムナード
ハンドル高さ(mm)
1025~1060
照明装置
バッテリー式前照灯
バッテリー
NKY580B02(ブラック):リチウムイオンバッテリー
スタンド
両立スタンド
制動方式
前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ
バッテリー電圧(V)
25.2
保証期間
盗難補償:3年間
充電器形名
NKJ073Z:スタンド型
充電器電圧(V)
交流100(50Hz/60Hz)
充電器消費電力(VA)
260
駆動方式
クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)
145以上
サドルの高さ(mm)
(最低地上高~最高地上高)760~885
軸間距離(mm)
1160
施錠方法
後輪サークル錠・ワイヤ錠
待機時消費電力(W)
充電器:約0.5
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません