曜日別特売
VF1133-5YD1-01F VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1133) SMC 43413317

※1-2-M07-4-VF1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1133)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径A、Bポート:(01) 1/8リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル注文コード43413317品番VF1133-5YD1-01F
参考基準価格(税別)¥10,560販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(F) G管接続口径A、Bポート:(01) 1/8リード線取出方法(Y) DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし仕様IP65対応可切換方式(1) 2位置シングル使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする