曜日別特売
VF1220-5GU1-01 VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1220) SMC 43413563

※1-2-M07-4-VF1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1220)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径A、Bポート:(01) 1/8注文コード43413563品番VF1220-5GU1-01
参考基準価格(税別)¥14,410販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径A、Bポート:(01) 1/8切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(G) グロメットポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)リード線長さ(mm)300コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式ポート管接続口径【A・B】(01)1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする