曜日別特売
VF1220K-3DO1-01F VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1220K) SMC 43414272

※1-2-M07-4-VF1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1220K)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(3) AC110/AC115管接続口径A、Bポート:(01) 1/8注文コード43414272品番VF1220K-3DO1-01F
参考基準価格(税別)¥14,410販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(F) G管接続口径A、Bポート:(01) 1/8切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(DO) DIN形ターミナルブラケット(-) ブラケットなし仕様IP65対応可ポート数5圧力(K)高圧タイプ(1MPa)使用圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式ポート管接続口径【A・B】(01)1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする