曜日別特売
JF42S500-2 ステンレス製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 JF型 オークラ輸送機 43418936

JF42S500-2 ステンレス製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 JF型 オークラ輸送機 43418936
JF42S500-2 ステンレス製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 JF型 オークラ輸送機 43418936
JF42S500-2 ステンレス製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 JF型 オークラ輸送機 43418936
JF42S500-2 ステンレス製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 JF型 オークラ輸送機 43418936
JF42S500-2 ステンレス製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 JF型 オークラ輸送機 43418936
JF42S500-2 ステンレス製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 JF型 オークラ輸送機 43418936
JF42S500-2 ステンレス製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 JF型 オークラ輸送機 43418936

ステンレス製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 JF型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可お客様組立品車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
機長(mm)722~1996
内容量1台注文コード43418936品番JF42S500-2
参考基準価格(税別)¥431,000販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

軽荷重用のステンレス製フリーカーブコンベヤ
防水性に優れたステンレス製のフレキシブルなコンベヤです。
1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在。
Φ65ストッパ付キャスタ脚で移動もスムーズ
【RoHS対応】
フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。

機長(mm)722~1996ローラー径(Φmm)42.7(SUS430J1L相当)質量(kg)38許容荷重(kg)30(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)43~134材質(ローラー部)ステンレス機高(mm)525~825配列単列RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご確認ください。
※許容荷重はローラ4本軸にかかる衝撃のない荷重です。
※組立ては取扱説明書に基づきお客様でお願いいたします。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする