曜日別特売
006.08.060 バッテリーパック モデルTB-05000 (P)SEラベル付 GRABO(グラボ) 43419959

バッテリーパック モデルTB-05000 (P)SEラベル付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード43419959品番006.08.060
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ポータブル電動バキュームリフター(電動吸盤ハンドル)「GRABO(グラボ)」専用の交換用リチウムイオンバッテリー部品です。

適合機種ポータブル電動バキュームリフタータイプバッテリーパックモデル、(P)SEラベル付使用温度(℃)0~60
注意
※ポータブル電動バキュームリフター(電動吸盤ハンドル)「GRABO(グラボ)」専用のオプション部品となります。
※バッテリーの残量が少なくなった時に、交換して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする