曜日別特売
8863 ショート防止2wayレンチ エーモン 43425744

8863 ショート防止2wayレンチ エーモン 43425744
8863 ショート防止2wayレンチ エーモン 43425744

ショート防止2wayレンチ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード43425744品番8863
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

樹脂コーティングでショートを防ぐバッテリー専用レンチ。
エンジンルーム内で見つけやすいオレンジ色。バッテリーキャップ専用ドライバー付。

用途比重計測などのメンテナンス作業に。材質本体/スチール(クロームメッキ) 樹脂カバー/POM長さ(mm)122厚さ(mm)7ナット外径(Φmm)10mm(M6)
注意
ご購入される前にバッテリーの適合をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43425744
2023-08-23
用途: バッテリー交換時

購入して一年経過したら赤い保護部分が粉々になりました。
一年使えればコスト的に十分ととらえるか、耐久性に難ありととらえるか。

対象商品 : 43425744
2021-07-27
用途: バッテリー交換
サービス業

ハイブリッドカーの補器バッテリー交換に使いました。一度、火花を見ているので安全を考えてこちらを購入して作業することにしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする