8002透明 カルレッツチューブ コクゴ 43435395

カルレッツチューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本(1m)内径(Φmm)1注文コード43435395品番8002透明
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥56,500

カルレッツはパーフロロエラストマーと分類される高分子材料です。
フッ素樹脂の持つ優れた耐薬品性、フッ素ゴムを上回る耐熱性を有し、ゴムの持つ弾力性を備えた画期的な製品です。
耐薬品性:エーテル類、アミン類、ケトン類、有機溶剤、酸、アルカリなど、ほとんどの薬品に対して安定性を示します。
充填材を一切含まず、プラズマ照射時にパーティクル発生がほとんどない材質。耐熱性にも優れている。
あらゆる種類のプラズマに対して、耐プラズマ性及び耐熱性に優れた材質。半透明チューブの為、中を流れる液体の状態が確認できます。・充填材を一切含まず、プラズマ照射時にパーティクル発生がほとんどない材質。耐熱性にも優れている。あらゆる種類のプラズマに対して、耐プラズマ性および、耐熱性に優れた材質。半透明チューブのため、中を流れる液体の状態が確認できます。

透明長さ(m)1寸法(mm)1×3内径(Φmm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする