曜日別特売
- NBRチューブ コクゴ 43436025

NBRチューブ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻(50m)内径(Φmm)8注文コード43436025品番-
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

耐油性に優れています。

長さ(m)50寸法(mm)8×11内径(Φmm)8硬度70度
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43435876
2024-03-06
用途: メンテナンス

純正パーツが廃盤の為、サイズ確認して購入しました。
問題なく取り付け可能でしたので大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする