コクゴ
PFAメイル・コネクター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
適合チューブ外径
T(チューブ外径)×8
寸法A(mm)
34
寸法R
1/4
注文コード
43438895
品番
SFH-8-R1/4
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・寸法A・寸法R
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径
T(チューブ外径)×8
寸法A(mm)
34
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
13
寸法D(mm)
21
寸法E(mm)
7
寸法R
1/4