曜日別特売
SFH-12-R1/2 PFAメイル・コネクター コクゴ 43438965

PFAメイル・コネクター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径T(チューブ外径)×12寸法A(mm)43寸法R1/2注文コード43438965品番SFH-12-R1/2
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
適合チューブ外径T(チューブ外径)×12寸法A(mm)43寸法B(mm)20寸法C(mm)16寸法D(mm)28寸法E(mm)7寸法R1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする