M5×40 (+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 1種A形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 43439812

(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 1種A形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)40
山数12
内容量1箱(100個)注文コード43439812品番M5×40
販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ねじの呼びM5山数12長さ(mm)40材質ステンレス十字穴番号2表面処理茶ブロンズ頭部形状ナベワッシャーヘッド寸法K(mm)3.5寸法m(mm)4.9穴の形状十字穴寸法dk(mm)9寸法dc(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43439715
2014-12-22
用途: 屋根

安くて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4006:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする