コクゴ
バンボンクッション
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1シート(255個)
1シート(315個)
1シート(202個)
1シート(408個)
1シート(221個)
1シート(255個)
1シート(88個)
1シート(165個)
1シート(90個)
1シート(35個)
1シート(24個)
1シート(120個)
1シート(340個)
高さ(mm)
5.1
2.5
3.6
2.2
3
5.1
13.2
5.8
4.5
9.7
6.4
7.6
10.2
7.9
5
3.8
幅(mm)
11.2
10.4
12.7
7.9
11.2
20.6
15
19.1
32.4
206
22.4
16
9.5
色
透明
黒
白
灰
透明
全23種類を一覧で見る
内容量
1シート(255個)
注文コード
43441363
品番
5303透明
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
形状
角形
幅(mm)
11.2
色
透明
高さ(mm)
5.1
材質(防振ゴム)
ウレタンゴム
適合用途
防振