大阪魂
(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1200個)
1箱(1200個)
1箱(800個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1800個)
1箱(1600個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M2.6
M3
M4
M2.3
M2.6
M5
長さ(mm)
20
10
14
6
8
12
16
20
5
7
18
25
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
43442917
品番
M2.6×20
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
長さ(mm)
20
材質
鉄
表面処理
クローム
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
穴の形状
十字穴
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧