コクゴ
チューブカップリング ボディのみ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
規格
チューブ内径1/4用ボディ(弁付き)
注文コード
43443777
品番
EFCD174-12
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
規格
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
効率の高いバルブ設計がなされており、他の同じサイズと比較して、高い流量を持っています。
耐薬品性に優れています。
材質(本体)
PP
使用温度範囲(℃)
0℃~71℃
規格
チューブ内径1/4用ボディ(弁付き)
使用圧力範囲(MPa)
真空~0.73
材質(シール)
EPR