大阪魂
(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1500個)
1箱(2500個)
1箱(1800個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1600個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M3
M2.6
M3
M4
M5
M2.3
長さ(mm)
14
6
8
10
12
16
18
20
5
7
14
25
全33種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
43444484
品番
M3×14
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
山数
24
長さ(mm)
14
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
寸法K(mm)
2.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
5.5
寸法dc(Φmm)
8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧