コクゴ
プラグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
寸法A(mm)
22
8
12
14
18
21
22
寸法L(mm)
36
14
19
22
26
34
36
寸法C(mm)
14
6
7
8
13
14
寸法PT
PT 1
PT 1/8
PT 1/4
PT 3/8
PT 1/2
PT 3/4
PT 1
PT 1/4NPT
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
43445405
品番
PZ08
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
耐薬品性、耐腐食性に優れています。
オール樹脂製ですから軽量です。
最高使用圧力:0.8MPa
最高使用温度:+80℃
用途
耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。
軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
寸法L(mm)
36
寸法A(mm)
22
寸法C(mm)
14
二面幅B(mm)
36
寸法PT
PT 1