LCZ-02-02M PP ロケータ コクゴ 43447645

ロケータ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(5個)ねじ径R:1/4、RC1:1/4注文コード43447645品番LCZ-02-02M PP
参考基準価格(税別)¥8,050販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
寸法L(mm)23ねじ径R:1/4、RC1:1/4寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)28二面幅B(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする