コクゴ
キャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法A(mm)
14
9
12
14
16
17
7
10
寸法L(mm)
20
12
16
20
22
24
11
13
14
15
二面幅B(mm)
22
14
17
22
28
36
12
19
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
43447715
品番
CPZ03 PP
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ねじ径
R3/8
寸法L(mm)
20
寸法A(mm)
14
二面幅B(mm)
22
寸法P(Φmm)
25