コクゴ
キャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法A(mm)
16
9
12
14
16
17
7
10
寸法L(mm)
22
12
16
20
22
24
11
13
14
15
二面幅B(mm)
28
14
17
22
28
36
12
19
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
43447724
品番
CPZ04 PP
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ねじ径
R1/2
寸法L(mm)
22
寸法A(mm)
16
二面幅B(mm)
28
寸法P(Φmm)
32