コクゴ
カーポップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット(12双)
サイズ
男性用
注文コード
43448004
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
手首は綿100%、滑り止めは塩化ビニールの各種運搬、軽作業用手袋。
指先補強。
サイズ
男性用
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
10
手のひらまわり(cm)
20
材質
綿
色
白×白ボツ
質量(g/ダース)
480
ゲージ数
10
入数(双)
12
性別
男性用