コクゴ
カーポップ
手首は綿100%、滑り止めは塩化ビニールの各種運搬、軽作業用手袋。
指先補強。
内容量
1セット(12双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43448004
-
-
男性用
23
8
10
20
綿
白×白ボツ
480
10
12
¥
3,180
¥
2,998
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43448013
-
-
女性用
21.5
7.5
9.5
19
綿
白×ピンクボツ
480
10
12
¥
3,180
¥
2,998
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
81408034
【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
女性用
21.5
7.5
9.5
19
綿
白×ピンクボツ
480
10
12
¥
3,180
¥
2,998
¥
2,398
アウトレット
¥
2,638
(税込)
当日出荷
返品不可
残り13点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください