曜日別特売
ULRB-412 UL 差込型バンパー コクゴ 43452378

UL 差込型バンパー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)硬度55°±5°注文コード43452378品番ULRB-412
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

耐候性に優れています。
ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合

種類ゴム足硬度55°±5°寸法R(mm)3外径A(Φmm)10寸法B(Φmm)4寸法C(Φmm)2.8寸法D(Φmm)5.5特性難燃性、耐候性、非移行性、RoHS適合材質天然ゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする