曜日別特売
VF5144-1DO1 V Series(VF5144) SMC 43452772

 

VF5144-1DO1 V Series(VF5144) SMC 43452772
VF5144-1DO1 V Series(VF5144) SMC 43452772

V Series(VF5144)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(1) AC100リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル注文コード43452772品番VF5144-1DO1
参考基準価格(税別)¥13,260販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
定格電圧(V)(1) AC100切換方式(1) 2位置シングル仕様IP65対応可リード線取出方法(DO) DIN形ターミナルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする