大阪魂
(+)バインドタッピンねじ 1種A形(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(2200個)
1箱(2200個)
1箱(2200個)
1箱(7000個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(1500個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(1400個)
1箱(700個)
1箱(1000個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(1600個)
1箱(1200個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(350個)
ねじの呼び
M3
M2
M2.6
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
長さ(mm)
6
5
6
8
10
16
14
20
35
18
40
45
12
13
15
22
50
25
30
全73種類を一覧で見る
内容量
1箱(2200個)
注文コード
43453067
品番
M3×6
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
山数
24
長さ(mm)
6
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)3.1/(最小)3
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
バインド
寸法m(mm)
3.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
6.3
寸法k+f(mm)
1.9
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧