曜日別特売
VF5144-4GD1-03 V Series(VF5144) SMC 43453086

 

VF5144-4GD1-03 V Series(VF5144) SMC 43453086
VF5144-4GD1-03 V Series(VF5144) SMC 43453086

V Series(VF5144)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(4) AC220/AC230管接続口径サブプレート:(03) 3/8リード線取出方法(G) グロメット注文コード43453086品番VF5144-4GD1-03
参考基準価格(税別)¥14,850販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
定格電圧(V)(4) AC220/AC230ねじの種類(-) Rc管接続口径サブプレート:(03) 3/8切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(G) グロメットポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしリード線長さ(mm)300コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする