曜日別特売
#52 ブルー ライトロンS コクゴ 43455747

ライトロンS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻(300m)
厚さ(mm)約1.0
幅(mm)1000
ブルー
内容量1巻(300m)注文コード43455747品番#52 ブルー
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ライトロンSは無架橋の高発泡ポリエチレンシートです。軟質でクッション性に富み、独立気泡体ですから断熱性、防水・防湿性に優れています。
化学的性質は一般のポリエチレン製品と同様で無毒、無臭であり、薬品および溶剤に侵されません。また、様々な加工も容易です。
従って、各種包装資材、緩衝材、断熱材、農業資材、雑貨等、広い用途で使用できます。

幅(mm)1000長さ(m)300厚さ(mm)約1.0ブルー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする