曜日別特売
VF5223-1HZ1-03 VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5223) SMC 43458503

※1-2-M07-4-VF1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5223)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(1) AC100管接続口径A、Bポート:(03) 3/8リード線取出方法(H) グロメット注文コード43458503品番VF5223-1HZ1-03
参考基準価格(税別)¥19,360販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
定格電圧(V)(1) AC100ねじの種類(-) Rc管接続口径A、Bポート:(03) 3/8リード線取出方法(H) グロメットランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気リード線(m)0.6コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする