曜日別特売
- CRスポンジ角中空紐 コクゴ 43459177

CRスポンジ角中空紐

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻(50m)
寸法(mm)12×12
内容量1巻(50m)注文コード43459177品番-
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
長さ(m)50寸法(mm)12×12
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43459168
2024-06-05
用途: 排水用治具パッキンに
建設業・工事業

商品はサイズ・弾力等申し分なく希望通りです。
ただ5mほど必要でしたので1mx5で注文しましたが、
1m巻が5個来ました。
こちらの確認不足でもあるかもしれませんが
5m1本で欲しかったです。
切って使うと半端ができてしまうので…。

対象商品 : 43459283
2022-09-23
用途: 日曜大工
小杉建設建設業・工事業

見た目より柔らかく、気密パッキンに丁度良い感じですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
831:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする