コクゴ
コクゴの 樹脂素材
コクゴの その他樹脂
コクゴの その他樹脂板・シート
黒ベーク
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
厚さ(mm)
2
注文コード
43461995
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
黒ベーク:加工性、耐溶剤性、電気特性、機械特性に優れています。
長さ(mm)
1000
寸法(m)
1角
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
2
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長