大阪魂
(+)ブレジャータッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1400個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(1300個)
1箱(900個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
長さ(mm)
20
5
6
10
12
14
16
20
25
8
山数
24
24
18
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(1400個)
注文コード
43463086
品番
M3×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M3
山数
24
長さ(mm)
20
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)3.00/(最小)2.90
表面処理
ニッケル
頭部形状
ブレジャー
寸法K(mm)
2.45
寸法m(mm)
3.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
6.4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧