大阪魂
(+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(2500個)
1箱(2500個)
1箱(2500個)
1箱(10000個)
1箱(8000個)
1箱(5000個)
1箱(4500個)
1箱(3500個)
1箱(2200個)
1箱(2000個)
1箱(1600個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(3000個)
1箱(1200個)
1箱(800個)
1箱(1500個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(1400個)
1箱(900個)
1箱(350個)
1箱(230個)
1箱(200個)
1箱(6000個)
1箱(1800個)
1箱(1000個)
1箱(250個)
長さ(mm)
12
12
12
5
6
8
10
14
18
35
40
50
20
30
32
45
13
15
33
55
60
65
70
75
80
16
25
28
100
ねじの呼び
M2.3
M2
M2.3
M2.6
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M6
全96種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
43467952
品番
M2.3×12
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.3
山数
32
長さ(mm)
12
材質
鉄
十字穴番号
1
寸法d(mm)
(最大)2.4/(最小)2.3
寸法r(mm)
(最大)0.3
表面処理
クロメート
頭部形状
丸皿
寸法m(mm)
2.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
4.6
寸法k+f(mm)
1.85
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧