大阪魂
(+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(3000個)
1箱(3000個)
1箱(3000個)
1箱(10000個)
1箱(8000個)
1箱(5000個)
1箱(2500個)
1箱(4500個)
1箱(3500個)
1箱(2200個)
1箱(2000個)
1箱(1600個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(1200個)
1箱(800個)
1箱(1500個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(1400個)
1箱(900個)
1箱(350個)
1箱(230個)
1箱(200個)
1箱(6000個)
1箱(1800個)
1箱(1000個)
1箱(250個)
長さ(mm)
8
8
8
5
6
12
10
14
18
35
40
50
20
30
32
45
13
15
33
55
60
65
70
75
80
16
25
28
100
ねじの呼び
M3.5
M2
M2.3
M2.6
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M6
全96種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
43468065
品番
M3.5×8
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
山数
18
長さ(mm)
8
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)3.65/(最小)3.5
寸法r(mm)
(最大)0.4
表面処理
クロメート
頭部形状
丸皿
寸法m(mm)
4.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
7
寸法k+f(mm)
2.8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧