大阪魂
(+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄/ゼロクロームS)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(2500個)
注文コード
43468652
品番
M2.3×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
75
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.3
山数
32
長さ(mm)
12
材質
鉄
十字穴番号
1
寸法d(mm)
(最大)2.4/(最小)2.3
寸法r(mm)
(最大)0.3
表面処理
ゼロクロームS
頭部形状
丸皿
寸法m(mm)
2.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
4.6
寸法k+f(mm)
1.85
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧