曜日別特売
VFA5144-04N V Series(VFA5144) SMC 43469904

 

VFA5144-04N V Series(VFA5144) SMC 43469904
VFA5144-04N V Series(VFA5144) SMC 43469904

V Series(VFA5144)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個管接続口径【A・Bポート】(04)1/2ねじの種類(N)NPT注文コード43469904品番VFA5144-04N
参考基準価格(税別)¥14,030販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ねじの種類(N)NPT管接続口径【A・Bポート】(04)1/2切換方式(1)2位置シングルポートの向き【パイロットポート】(-)上向き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする