曜日別特売
VFA5244-00F V Series(VFA5244) SMC 43470096

 

VFA5244-00F V Series(VFA5244) SMC 43470096
VFA5244-00F V Series(VFA5244) SMC 43470096

V Series(VFA5244)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個管接続口径【A・Bポート】(00)サブプレートなし(パイロットポート:Rc以外)ねじの種類(F)G注文コード43470096品番VFA5244-00F
参考基準価格(税別)¥15,180販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの種類(F)G管接続口径【A・Bポート】(00)サブプレートなし(パイロットポート:Rc以外)切換方式(2)位置ダブルポートの向き【パイロットポート】(-)上向き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする