曜日別特売
VFA5244-04F V Series(VFA5244) SMC 43470148

 

VFA5244-04F V Series(VFA5244) SMC 43470148
VFA5244-04F V Series(VFA5244) SMC 43470148

V Series(VFA5244)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個管接続口径【A・Bポート】(04)1/2ねじの種類(F)G注文コード43470148品番VFA5244-04F
参考基準価格(税別)¥17,330販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ねじの種類(F)G管接続口径【A・Bポート】(04)1/2切換方式(2)位置ダブルポートの向き【パイロットポート】(-)上向き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする