SMC
V Series(VFA5344)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
【A・Bポート】(04)1/2
ねじの種類
(F)G
注文コード
43470394
品番
VFA5344-04F-P
参考基準価格(税別)
¥24,090
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(F)G
管接続口径
【A・Bポート】(04)1/2
切換方式
(3)3位置クローズドセンタ
ポートの向き
【パイロットポート】(P)横向き
CADデータダウンロード