曜日別特売
VFA5344-03 V Series(VFA5344) SMC 43470437

 

VFA5344-03 V Series(VFA5344) SMC 43470437
VFA5344-03 V Series(VFA5344) SMC 43470437

V Series(VFA5344)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個管接続口径【A・Bポート】(03)3/8ねじの種類(-)Rc注文コード43470437品番VFA5344-03
参考基準価格(税別)¥24,090販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ねじの種類(-)Rc管接続口径【A・Bポート】(03)3/8切換方式(3)3位置クローズドセンタポートの向き【パイロットポート】(-)上向き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする