曜日別特売
VFA5544-04 V Series(VFA5544) SMC 43470866

 

VFA5544-04 V Series(VFA5544) SMC 43470866
VFA5544-04 V Series(VFA5544) SMC 43470866

V Series(VFA5544)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径【A・Bポート】(04)1/2ねじの種類(-)Rc注文コード43470866品番VFA5544-04
参考基準価格(税別)¥24,090販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ねじの種類(-)Rc管接続口径【A・Bポート】(04)1/2切換方式(5)3位置プレッシャセンタポートの向き【パイロットポート】(-)上向き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする