曜日別特売
VFR2110-1DOZ VFR2_10 - ノンプラグイン/単体(VFR2110) SMC 43473614

※1-2-M10-2-VFR2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFR2_10 - ノンプラグイン/単体(VFR2110)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(-) サブプレートなしリード線取出方法(DO) DIN形ターミナル コネクタなし注文コード43473614品番VFR2110-1DOZ
参考基準価格(税別)¥11,060販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
管接続口径(-) サブプレートなしコイル定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hzリード線取出方法(DO) DIN形ターミナル コネクタなし切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なしシンボル(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする