大阪魂
(+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
(2件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(2200個)
1箱(2200個)
1箱(2200個)
1箱(5000個)
1箱(3500個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1600個)
1箱(600個)
1箱(1800個)
1箱(1200個)
1箱(500個)
1箱(1500個)
1箱(900個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(1400個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(350個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(1000個)
長さ(mm)
8
8
8
14
6
10
12
18
40
32
45
50
13
15
20
33
35
55
60
65
70
75
16
25
30
28
ねじの呼び
M3
M2.6
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M6
全84種類を一覧で見る
内容量
1箱(2200個)
注文コード
43474137
品番
M3×8
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
山数
24
長さ(mm)
8
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)3.1/(最小)3
寸法r(mm)
(最大)0.4
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
丸皿
寸法m(mm)
3.8
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
6
寸法k+f(mm)
2.45
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧