大阪魂
(+)丸皿タッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1200個)
1箱(2500個)
1箱(1600個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(800個)
1箱(4500個)
1箱(2200個)
1箱(1500個)
1箱(600個)
ねじの呼び
M4
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
長さ(mm)
35
10
16
25
12
20
35
6
8
40
山数
18
28
24
20
18
16
全33種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43476833
品番
M4×35
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
山数
18
長さ(mm)
35
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.00/(最小)3.85
表面処理
ニッケル
頭部形状
丸皿
寸法m(mm)
4.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
8
寸法k+f(mm)
3.2