曜日別特売
SKY-50 PFカラーセイデンマット コクゴ 43480003

PFカラーセイデンマット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻(10m)アイボリー注文コード43480003品番SKY-50
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

補強用クロス採用で強度・寸法安定性・フラット性に優れています。
表面は特殊加工で光の反射を軽減します。
フタル酸エステル指令に適合 Meet2005/84/EC
EPA接地抵抗:10の8乗以下

用途静電気対策エリアにおける作業台、部品保管棚用マット幅(mm)1000厚さ(mm)1.5長さ(m)10材質導電性ラバーアイボリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする