曜日別特売
VFR3300-3FZ-03-Q V Series(VFR3300) SMC 43480623

V Series(VFR3300)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(03) 3/8注文コード43480623品番VFR3300-3FZ-03-Q
参考基準価格(税別)¥22,830販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8コイル定格電圧(V)(3) AC110~120 50/60Hz切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする