VFR4100-1FZA V Series(VFR4100) SMC 43482495

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFR4100-1FZA V Series(VFR4100) SMC 43482495
VFR4100-1FZA V Series(VFR4100) SMC 43482495

V Series(VFR4100)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(-) サブプレートなしリード線取出方法(F) プラグインコンジットタイプ注文コード43482495品番VFR4100-1FZA
参考基準価格(税別)¥14,910販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
管接続口径(-) サブプレートなしコイル定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hzリード線取出方法(F) プラグインコンジットタイプ切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形)CE-対応品(-) オプションなしシンボル(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする